曜日別特売
VUO160-12NO7 IXYS 整流用 ブリッジダイオード 175A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO160-12NO7 IXYS 79412106

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 175A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO160-12NO7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79412106品番VUO160-12NO7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下

幅(mm)54寸法(mm)94×54×30ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク平均順方向電流(A)175ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.65ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする