曜日別特売

570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(20kg)注文コード79412150品番YM-80C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。

用途
鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接
ワイヤー径(Φmm)
0.9
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3312 G78A2UCN5M3T
AWS規格
A5.28 ER110S-G該当
電流範囲(A)
(下向)60~200 (水平すみ肉)60~200
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて、100~150℃の予熱を行ってください。
※パス間温度は予熱温度と同程度に保ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする