570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ

570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。

用途
鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3312 G78A2UCN5M3T
AWS規格
A5.28 ER110S-G該当
内容量
1箱(20kg)
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて、100~150℃の予熱を行ってください。
※パス間温度は予熱温度と同程度に保ってください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412150YM-80C0.9(下向)60~200 (水平すみ肉)60~200
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412186YM-80C1.2(下向)80~350 (水平すみ肉)80~350
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする