日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ワイヤー径(Φmm)
1.2
0.9
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412186
品番
YM-80C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。
用途
鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
(下向)80~350 (水平すみ肉)80~350
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3312 G78A2UCN5M3T
AWS規格
A5.28 ER110S-G該当
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて、100~150℃の予熱を行ってください。
※パス間温度は予熱温度と同程度に保ってください。