MCC162-16IO1 IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1 IXYS 79412325

IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79412325品番MCC162-16IO1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

UL認証部品
MCCシリーズ
デュアルシリーズサイリスタ

寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)190最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする