IXFH24N80P IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 24 A スルーホール パッケージTO-247AD 3 ピン IXYS 79412334

IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 24 A スルーホール パッケージTO-247AD 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79412334品番IXFH24N80P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))

幅(mm)5.3ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)24最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)400最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費650W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする