IXFN60N80P IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 53 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン IXYS 79412368

IXYS Nチャンネル MOSFET800 V 53 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79412368品番IXFN60N80P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))

ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)53最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)140最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ250nC@10V最大パワー消費1.04kW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする