PHOENIX
PHOENIXの 電源(制御機器)
PHOENIXの 変圧・変換
PHOENIXの スイッチング電源
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412508
品番
2866284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
分離式あり
幅(mm)
22.5
規格
(代表)EN50121-4
シリーズ
MINI-PS-12-24DC/24DC/1
定格電力(W)
24
出力電圧(V)
24DC
定格出力電流(A)
1
入力電圧範囲(V)
10→32dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
DINレールマウント
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
12→24dc
出力数
1