曜日別特売
DSP25-12A IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6V IXYS 79412596

IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79412596品番DSP25-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.6ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする