IXYS
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 3.24V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79412630
品番
DSEP2x31-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
4
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
3.24
ピーク逆繰返し電圧(V)
1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
200
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)
30
ピーク逆回復時間(ns)
150