※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
1/2
3/8
1/2
流れ方向
左→右
右→左
左→右
ろ過度(μm)
20
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79412649
品番
AF40-04BC-7-20-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/2
ブラケット
ブラケット付
ろ過度(μm)
20
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし