※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
AF40-03D-27R-10-D
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
3/8
3/8
1/2
流れ方向
右→左
右→左
左→右
ろ過度(μm)
10
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79412658
品番
AF40-03D-27R-10-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
ブラケット
なし
ろ過度(μm)
10
流れ方向
右→左
ケース
金属ケース
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり