8188-184 ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 79412990

ユーカリ

8188-184 ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 79412990
8188-184 ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 79412990
8188-184 ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 79412990

ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は種別など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ユーカリ
注文コード
79412990
品番
8188-184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

コンパクトさが魅力のポットタイプのフェイクグリーン。ショーテーブルやカウンターなどちょっとしたスペースに彩りを。

用途
室内仕様
種別
ユーカリ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×14×15
材質
プラスチック、鉢:陶器
直径×高さ(cm)
鉢:8×5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする