ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン

ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレス

コンパクトさが魅力のポットタイプのフェイクグリーン。ショーテーブルやカウンターなどちょっとしたスペースに彩りを。

用途
室内仕様
材質
プラスチック、鉢:陶器
直径×高さ(cm)
鉢:8×5.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8188-187 79412965794129658188-187ファンシェイプ14×14×13
オープン
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8188-184 79412990794129908188-184ユーカリ14×14×15
オープン
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8188-175 79412999794129998188-175マルベリー12×12×11
オープン
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
794129818188-178クローバー10×10×11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする