マルベリー
ストア・エキスプレス
ラウンドポット(光触媒加工) 卓上フェイクグリーン インテリアグリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
マルベリー
注文コード
79412999
品番
8188-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
コンパクトさが魅力のポットタイプのフェイクグリーン。ショーテーブルやカウンターなどちょっとしたスペースに彩りを。
用途
室内仕様
種別
マルベリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×11
材質
プラスチック、鉢:陶器
直径×高さ(cm)
鉢:8×5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650