NXP
NXPの 検出・センサ
NXPの センサ
NXPの 圧力・流量センサ
NXP, 圧力センサ, 絶対
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
79413820
品番
MPXA6115AC6U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
気圧15〜115kPaNXP
較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
仕様
●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対
材質
エポキシ
電源電圧
4.75→5.25Vdc
アナログ出力
4.8V
応答時間
1ms
許容差
±1.5%
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
115
最小圧力(bar)
0.15
出力タイプ
アナログ