曜日別特売
MK20DX256VLH7 NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7 NXP 79413829

NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)注文コード79413829品番MK20DX256VLH7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。

幅(mm)10サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数CAN:1、SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする