NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード79413838 品番MPXH6400AC6U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15〜400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。

寸法(mm)12.32×12.32×7.37 最高使用圧力400kPa 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.36 感度(mV/kPa)(標準)12.1 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする