曜日別特売
MK10DX256VLH7 NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7 NXP 79413874

NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)注文コード79413874品番MK10DX256VLH7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。

仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする