LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414170 品番LV 25-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御

全幅(mm)26 全高(mm)16.45 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 出力電流(mA)25 入力電流(A)14 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)29.2 巻数比0.5840277778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする