LEM
LEMの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
LEMの デジタルパネルメータ
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAL 100-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414249
品番
HAL 100-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)
ボア:20×15
取付方式
パネル取付
シリーズ
HAL
全幅(mm)
41.27
全高(mm)
41
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
15
入力電流(A)
100
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
31.3
巻数比
4.167361111