LEM
LEMの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
LEMの デジタルパネルメータ
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414276
品番
LA 205-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)
ボア:22.7×17.4
取付方式
パネル取付
全幅(mm)
66
全高(mm)
56.3
センサー
(技術)クローズループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
300
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
100mArms
全体的な深さ(mm)
56.5
巻数比
12.50069444