LEM
LEMの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
LEMの デジタルパネルメータ
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414285
品番
LA 305S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)
ボア:25.5
取付方式
パネル取付
シリーズ
LA
全幅(mm)
86
全高(mm)
73.4
センサー
(技術)クローズループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
500
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
120mArms(アームズ)
全体的な深さ(mm)
46.4
巻数比
20.83402778