LEM
LEMの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
LEMの デジタルパネルメータ
LEM 変流器 入力電流:5A 15:1 基板実装, HY 5-P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414294
品番
HY 5-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
HY-P、LEM変流器
寸法(mm)
ボア:0.7
シリーズ
HY
全幅(mm)
36
全高(mm)
23
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
5
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
12
巻数比
0.6256944444