OEP パルストランス,巻数比 1:1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79414328 品番 OEP8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。
BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。
ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。
ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。

長さ(mm)9 幅(mm)7.3 寸法(mm)9×7.3×14.2 奥行(mm)14.2 最高温度(℃)+85 抵抗(Ω)(一次/二次)DC111 インダクタンス(H)(一次)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)4 実装タイプ表面実装 巻数比1:1 最小動作周波数(Hz)200 インダクタンス(μH)4100 最大動作周波数(kHz)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする