OEP オーディオトランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414355 品番E187A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。

長さ(mm)20.5 幅(mm)17 寸法(mm)20.5×17×16 奥行(mm)16 抵抗(Ω)(一次/二次)DC63/84 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 巻数比1:1CT 一次インピーダンス(Ω)800 二次インピーダンス(Ω)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする