OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414389 品番A262A6E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶

長さ(mm)28 幅(mm)22 寸法(mm)28×22×23 奥行(mm)23 抵抗(Ω)(一次/二次)DC15/20 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルピン 実装タイプスルーホール 最小動作周波数(Hz)30 定格電力(mW)100mWHz@300、1mWHz@30 一次インピーダンス(Ω)150 二次インピーダンス(Ω)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79414380
2025-09-18
用途:
機器のインピーダンスマッチング
なす工房 様 (サービス業)

ヘッドホンのアンバランス出力を600Ωインピーダンスのバランス入力にマッチングさせる為に使いました。
巻線比も1:2なので昇圧も出来て良い感じに纏まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする