OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414407 品番D29A100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。

長さ(mm)105.5 幅(mm)65.5 寸法(mm)105.5×65.5×58 質量(kg)1 タイプコア:Bobbin 奥行(mm)58 定格電力(W)1、2、5、15、30 抵抗(Ω)(一次/二次)DC191.5/0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプシャーシマウント 二次インピーダンス(Ω)4→16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする