Phoenix Contact ソリッドステートリレー DINレール, 2966634

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414450 品番2966634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意

寸法(mm)80×6.2×94 取付方式DINレール シリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする