曜日別特売
HX 03-P/SP2 LEM 変流器 入力電流:3A 基板実装, HX 03-P/SP2 LEM 79414477

LEM 変流器 入力電流:3A 基板実装, HX 03-P/SP2HX 03-P/SP2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79414477
品番
HX 03-P/SP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,223
販売価格(税別)
¥2,930

HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g

寸法(mm)
ボア:0.6
シリーズ
HX
全幅(mm)
23.8
全高(mm)
20.5
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
3
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
23.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする