LEM 変流器 入力電流:10A 基板実装, HX 10-NP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414495 品番HX 10-NP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃

寸法(mm)ボア:1 シリーズHX 全幅(mm)19 全高(mm)20 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)10 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする