LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414520 品番LA 100P/SP13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック

寸法(mm)ボア:12.7×7 全幅(mm)36.5 全高(mm)27.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)160 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)14.45 巻数比6.667361111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする