LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414547 品番LF 1005S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃

寸法(mm)ボア:40.5 取付方式パネル取付 全幅(mm)110 全高(mm)95 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15→24 入力電流(A)1500 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流200mArms(腕数) 全体的な深さ(mm)34.3 巻数比62.50069444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする