LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414565 品番AP 50 B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。
RMS平均値測定を行います。
分割コア、改良に最適
超軽量
ループパワー式
0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応
測定範囲が選択可能
電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)
DINレール取り付け

寸法(mm)ボア:18 シリーズAP 全幅(mm)67 全高(mm)69 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)24dc 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)55 巻数比2.084027778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする