LEM 変流器 入力電流:10A 50:1 DINレール, APR 50 B10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414590 品番APR 50 B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。
レトロフィットに最適なスプリットコア
極めて軽量
ループ電源
0-5V、0-10Vの出力が可能
測定範囲を選択可能
電圧出力を選択可能
真の実効値(TrueRMS)測定
パネル取り付け

寸法(mm)ボア:18 シリーズAPR 全幅(mm)67 全高(mm)69 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)24dc 入力電流(A)102550 動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0→5V、0→10V 全体的な深さ(mm)55 巻数比2.084027778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする