LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C420

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414599 品番DHR 100 C420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです
VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します
電気的絶縁
実際の出力:電圧又は電流
過剰な損失はありません
直径32mmまでのケーブルエントリ
簡単な取り付け

寸法(mm)ボア:32 取付方式パネル取付 シリーズDHR 全幅(mm)90 全高(mm)70 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)20→50dc 出力電流(mA)4→20 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)25 巻数比4.167361111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする