曜日別特売
DHR 1000 C420 LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420 LEM 79414617

LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79414617品番DHR 1000 C420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです
VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します
電気的絶縁
実際の出力:電圧又は電流
過剰な損失はありません
直径32mmまでのケーブルエントリ
簡単な取り付け

寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)1000動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比41.66736111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする