曜日別特売
SP3220EBCY-L MaxLinear ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, SP3220EBCY-L MaxLinear 79415256

MaxLinear ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, SP3220EBCY-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード79415256品番SP3220EBCY-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

RS-232ラインドライバ/レシーバ、EXAR.ExarはRS232シリアル通信規格(TIA/EIA-232ともいいます)の装置を幅広く提供しています。製品のデータレート範囲は、一般的な速度120kbps及び250kbpsを含む、20kbpsから1Mbpsに渡ります。.RS-232トランシーバはシングル5V電源から動作し、多くは3V程度の低い供給電圧でも動作します。強化ESD(静電気放電)、最大+/-15kVIEC61000-4-2、+/-15kVHBM(人体モデル)Exarの装置の大部分は、一般的な業界標準装置とピン及び仕様が適合し、直接ドロップイン交換できます。

仕様トランスミッタ数:1寸法(mm)5.1×4.5×1.05タイプ入力:シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする