NXP
NXPの 検出・センサ
NXPの センサ
NXPの 圧力・流量センサ
NXP, 圧力センサ, 相対
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
79415378
品番
MPX5010GP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様
メディアは、測定:空気、流体
材質
エポキシ
電源電圧
4.75→5.25Vdc
アナログ出力
4.7V
応答時間
1ms
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
10
読取方式
圧力:相対
最小圧力(bar)
0
出力タイプ
アナログ