Pulse Transformer LAN SMD 3223

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード79415755 品番ALT3232M-151-T001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TDKパルストランス、ALTシリーズ.ALT3232シリーズはLAN用に開発された巻線形チップタイプパルストランス10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応自動巻を採用した高品質製品RoHS指令対応

長さ(mm)3.2 幅(mm)3.2 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)2.5 実装タイプ表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする