ユフ精器
ユフ精器の 専門診療・科目別
ユフ精器の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ユフ精器の 肛門鏡
筒型肛門鏡 Aセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79416017
品番
K-201A-H
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥88,110
販売価格(税別)
¥
80,100
バスケットに入れる
ケース入りセット品となります。
セット内容
筒型肛門鏡本体、LED肛門鏡ホルダー、ケース
寸法(mm)
肛門鏡:先端外径20×107
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SD0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器