ユフ精器
ユフ精器の 専門診療・科目別
ユフ精器の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ユフ精器の 肛門鏡
ブージー 1号〜12号セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79416060
品番
KA-193
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
肛門拡張用樹脂製
全長(mm)
190
径(Φmm)
ブージー:1号/10、2号/12、3号/13、4号/14、5号/16、6号/18、7号/19、8号/20、9号/22、10号/23、11号/25、12号/27
規格
直型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SZ0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器