ユフ精器
ユフ精器の 専門診療・科目別
ユフ精器の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ユフ精器の 肛門鏡
筒型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79416130
品番
KF-193
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
肛門診察用
筒長(mm)
107
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SD0002
先端外径(Φmm)
20 ※LED肛門鏡ホルダー用
医薬品医療機器等法
一般医療機器