ユフ精器
ユフ精器の 鋼製小物
ユフ精器の 消息子
クリプトフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79416148
品番
KK-302
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端を小さな球状にすることにより、原発口を破壊することなく検索できます。
材質
ステンレス
全長(mm)
185
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SY0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器