Sonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3Dプリンター

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79416525 品番FLCSM7371C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。

仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB 消費電力(W)48 電源DC24V/2A 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170 光源Linear ProjectionLED Module 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430 ディスプレイ3.5インチタッチパネル 解像度XY:22(μ) 印刷速度80mm/hr RoHS指令(10物質対応)対応 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
注意
※造形方式 光造形方式 (LCD 技術)
※モデリングサイズ(W×D×H) 165×72×170mm
※XY 解像度 22μ
※積層ピッチ 0.01-0.3mm
※光源 Linear ProjectionLED Module
※印刷速度 80(mm/hr)
※印刷ソフトウェア Chitubox, Lychee, VoxelDance Tango など
※データ入力 USB
※電源 DC 24V;2A
※消費電力 48W
※ディスプレイ 3.5インチ タッチパネル
※本体サイズ(W×D×H) 290×290×430mm
※本体重量 10kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
樹脂のプリント
建設業・工事業

何度も試しましたが一度もちゃんと出力されない。
初期不良かもしれませんが、とんだ不良品かもしれない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする