Phrozen
Phrozenの プリンター/スキャナ
Phrozenの 3Dプリンター
Phrozenの 3Dプリンタ本体
Sonic Mighty 12K : 10インチ LCD 光造形 3Dプリンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79416534
品番
FLCMT1271C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)
120
電源
DC24V/5A
本体質量(kg)
14.3
接続
USB・イーサネット・Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×337×516
最大解像度
XY:19×24(μm)
ディスプレイ
5インチ
印刷速度
200(層/hr)
光源(nm)
405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大造形:218×123×235
積層(mm)
ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェア
CHITUBOX V1.9.6以降
注意
※光源 405nm リニアプロジェクションLED
※最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] 218 x 123 x 235mm
※積層ピッチ 0.01-0.3mm
※XY最大解像度 19×24μm
※印刷速度 200 層 /hr (平均)
※ディスプレイ 5インチ
※接続 USB、イーサネット、Wi-Fi
※ソフトウェア CHITUBOX V1.9.6以降
※本体サイズ[幅×奥行×高さ] 337×337×516mm
※本体重量 14.3kg
※電源 DC 24V;5A
※消費電力 120W
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません