Sonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3Dプリンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79416568 品番ELCMV1571A
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。

仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)250 本体質量(kg)35 接続USB、 イーサネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680 最大解像度XY:43(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度400(層/hr) 光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
注意
※造形方式 光造形方式 (LCD技術)
※光源 405nm ParaLED Matrix3.0
※最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] 330 x 185 x 400mm
※積層ピッチ 0.01-0.30 mm
※XY最大解像度 43 μm
※印刷速度 400層 /hr (平均)
※ディスプレイ 5インチ
※接続 USB、イーサネット
※ソフトウェア CHITUBOX V1.9.6以上
※本体サイズ[幅×奥行×高さ] 470 x 400 x 680mm
※本体重量 35kg
※電源 AC100-240V 50/60Hz
※消費電力 250W

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする