Phrozen
Phrozenの プリンター/スキャナ
Phrozenの 3Dプリンター
Phrozenの 3Dプリンターサプライ品
Wash & Cure Kit : 洗浄機 + 二次硬化機 セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79416577
品番
FCUCWST71C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)
洗浄バケツ:8
本体質量(kg)
洗浄機3.5 二次硬化機3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8
直径×高さ(cm)
最大硬化範囲:Φ25×23.5
タイマー
洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗浄機
※製品の寸法(W×D×H):27.7cm×20.7cm×46.7cm
※洗浄バケツの容量:8リットル
※モデルサイズ(W×D×H):21.8cm×12.3cm×23.5cm
※本体重量:3.5kg
※タイマー:0分から30分までの設定可能
※二次硬化機
※製品の寸法(W×D×H):30.9cm×35.4cm×36.8cm
※最大硬化範囲:直径25cm×高さ23.5cm
※本体重量:3.9kg
※タイマー:0分から2時間までの設定可能
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません