付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
仕様レポートレート:125Hz〜1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS
色シアン
質量(g)63
スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7
対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。
センサーPAW3395
分解能50-26000
通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約70