付属品ACアダプタ (長約1.5m)、リモコン、AVケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書
寸法(mm)約幅255×高さ163×奥行28.5
質量(g)500
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT
消費電力(W)約10
電源(入力)AC100-240V50/60Hz(出力)DC12V1.5A/カーアダプター(出力)DC12V2A
ディスプレイ10.1型ワイド液晶、LEDバックライト、1024×600画素、視野角:上下60°左右90°
充電時間(時間)約4
スピーカー2W+2W
充電池タイプリチウムポリマー充電池7.4V1500mAh、11.1wh
連続動作時間約2時間
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
入出力端子テレビ接続端子、TVアンテナ入力端子、miniB-CASカードスロット、USB端子、イヤホン出入力端子、電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力